Startseite

NOVALUX SPA - NOX100999.99 STRIP LED 8,4W/m SMD 2835 (180 LED/m) Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (9 LED) Strip LED idonea per ottenere uniformit? di luminanza nelle installaz - 100999.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1260 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833149466

Artikelnummer

NOX100999.99

Herstellernummer

100999.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1260 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

8.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Anschlussart:

löten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

2 mm

Polzahl:

2

Lichtstrom einstellbar:

nein

Mit Endstück:

ja

Max. Systemleistung:

42 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina.