NOVALUX SPA - NOX100990.99 STRIP LED 230V 9,4 W/m SMD 2835 (140 LED/m) Biadesivo - sezionabile ogni 200mm (28 LED) 3000K IP65 CRI 90 5 METRI - 100990.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8026833149305
Artikelnummer
NOX100990.99
Herstellernummer
100990.99
Hersteller
NOX
PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI?90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%. (*) Per installazione in interno, ? necessario l?utilizzo dell?apposito converter, da ordinare separatamente.




