Startseite

NOVALUX SPA - NOX100953.99 STRIP LED 16,5W/m 24Vdc SMD 2835 (140 LED/m), da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. IP20 CRI80. Garanzia 5 anni. - 100953.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2002 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833104274

Artikelnummer

NOX100953.99

Herstellernummer

100953.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

2002 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

16.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Lichtstrom einstellbar:

nein

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Max. Systemleistung:

82.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

STRIP LED 16,5W/m 24Vdc SMD 2835 (140 LED/m), da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte.