NOVALUX SPA - NOX100369.01 T: LIN. COPPIA TESTATE PRESSOFUSE BIA - 100369.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089267
Artikelnummer
NOX100369.01
Herstellernummer
100369.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
110 mm
TESTATE TERMINALI (2 pz.)


