Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTWST-PR-I02 STROVE AN. CON ISO. ALIM. DA LOOP - WST-PR-I02

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTWST-PR-I02 STROVE AN. CON ISO. ALIM. DA LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076662850

Artikelnummer

NOTWST-PR-I02

Herstellernummer

WST-PR-I02

Hersteller

NOT

Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Corpo Bianco, LED rosso, con lente Rossa. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 3,5mA massima in allarme. Frequenza lampeggiante 1 Hz.Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 17. NOTA BENE: questo prodotto NON è conforme ad EN 54-23 e quindi non deve essere utilizzato come segnalazione primaria di Allarme Incendio