Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSO-PR-I02 SIRENA INDIR CON ISOLATORE A LOOP - WSO-PR-I02

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSO-PR-I02 SIRENA INDIR CON ISOLATORE A LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075862268

Artikelnummer

NOTWSO-PR-I02

Herstellernummer

WSO-PR-I02

Hersteller

NOT

Sirena indirizzabile alimentata dal loop con isolatore. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 3. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 14,5mA a volume massimo. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.