Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVW2W100 TRASLATORE WIRELESS WL-NTM - VW2W100

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVW2W100 TRASLATORE WIRELESS WL-NTM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079343534

Artikelnummer

NOTVW2W100

Herstellernummer

VW2W100

Hersteller

NOT

Traslatore wireless per centrali AM1000/2000N/4000/6000N. Permette il controllo di 32 dispositivi wireless sino a 200 metri in spazio aperto . La trasmissione avviene in modo bidirezionale con frequenza da 868,1 5MHz a 869,85MHz a 7 canali. Provvisto di display, tasti funzione per la programmazione e di tre LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo. Possibilità di collegare sino a 7 Expander. Il ricevitore è collegato e alimentato direttamente da loop. Provvisto di due antenne ortogonali e di un protocollo crittografato per la comunicazione con i dispositivi. Programmazione da PC tramite software in dotazione. Certificato CPD in conformità alla normativa EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25.