Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-NO2 RIVELATORI SI DI BIOSSIDO DI AZOTO - VGS.AD-NO2

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-NO2 RIVELATORI SI DI BIOSSIDO DI AZOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000427683

Artikelnummer

NOTVGS.AD-NO2

Herstellernummer

VGS.AD-NO2

Hersteller

NOT

Cod.Fabbr: S3009ND.Rivelatori con Testa sensore a sicurezza intrinseca e contenitore maggiorato di Biossido di Azoto 0-20 ppm, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzod?apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazioni ATEX II2G.