Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-NN RIVELATORE CATALITICO NONANO - VGS.AD-NN

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-NN RIVELATORE CATALITICO NONANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073660897

Artikelnummer

NOTVGS.AD-NN

Herstellernummer

VGS.AD-NN

Hersteller

NOT

Montageart:

Aufbau

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Cod.Fabbr: S2097NN Rivelatore catalitico NONANO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d?apposito modulo. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.