Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-JP8 KEROSENE JP8 GAS DETECT. T/4-20MA - VGS.AD-JP8

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-JP8 KEROSENE JP8 GAS DETECT. T/4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024540420

Artikelnummer

NOTVGS.AD-JP8

Herstellernummer

VGS.AD-JP8

Hersteller

NOT

Cod.Fabbr: S2154P8. Rivelatore di Kerosene adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d?apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.