Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-CO2/30 DETECT. CO2 SENSOR IR DUST 0-300000 PPM - VGS.AD-CO2/30

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-CO2/30 DETECT. CO2 SENSOR IR DUST 0-300000 PPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077828835

Artikelnummer

NOTVGS.AD-CO2/30

Herstellernummer

VGS.AD-CO2/30

Hersteller

NOT

Montageart:

Aufbau

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

ja

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Cod.Fabbr: S2445CO2 -Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso. in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 300.000 ppm. Scheda d?uscita opzionale a 3 relè. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%.