Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVEU-A10 VESDA-E VEU WITH 3.5 DISPLAY

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVEU-A10 VESDA-E VEU WITH 3.5 DISPLAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 7

  • Funkanbindung - ja

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 225 mm

  • Tiefe - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073322375

Artikelnummer

NOTVEU-A10

Herstellernummer

VEU-A10

Hersteller

NOT

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

7

Funkanbindung:

ja

Höhe:

350 mm

Breite:

225 mm

Tiefe:

135 mm

Betriebsspannung:

24 V

Rivelatore VESDA-E 4 tubi Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet Fori: 80 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C 800mt tubo totale - verificare con Aspire 7 relè di uscita - Visualiz. Display touch 3,5"- rete LAN e WiFi - Ingresso di ripristino Contenitore inAlluminio estruso - Copertura max 1600m²