Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-C-R-1-A RIVELATORE TERMICO ATEX90 - TMP2-JO-C-R-1-A

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-C-R-1-A RIVELATORE TERMICO ATEX90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000349008

Artikelnummer

NOTTMP2-JO-C-R-1-A

Herstellernummer

TMP2-JO-C-R-1-A

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

thermomaximal

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Ansprechtemperatur:

57 °C

Farbe:

rot

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Kabeleinführung:

sonstige

Rivelatore termovelocimetrico certificato ATEX. Costituito da un termistore con intervento a 90°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Temp. Max: 110°