Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-A2-R-1-A RIVELATORE TERMICO ATEX57 - TMP2-JO-A2-R-1-A

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-A2-R-1-A RIVELATORE TERMICO ATEX57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078657779

Artikelnummer

NOTTMP2-JO-A2-R-1-A

Herstellernummer

TMP2-JO-A2-R-1-A

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

thermomaximal

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Farbe:

rot

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Kabeleinführung:

sonstige

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65. Certificato ATEX costituito da un termistore con intervento a 57°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Temp. Max: 110°