NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-D-X-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA.DU.XX - TMP2-D-X-S-1-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075560188
Artikelnummer
NOTTMP2-D-X-S-1-A
Herstellernummer
TMP2-D-X-S-1-A
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
thermomaximal
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie:
nein
Farbe:
rot
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
nein
Rauchschalter:
nein
Lautstärke:
0 dB(A)
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Kabeleinführung:
sonstige


