Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTG-IP1-SEC INTERFACE RS232/485 TO IP 10/100MHZ - TG-IP1-SEC

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTG-IP1-SEC INTERFACE RS232/485 TO IP 10/100MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077898791

Artikelnummer

NOTTG-IP1-SEC

Herstellernummer

TG-IP1-SEC

Hersteller

NOT

Convertitore Seriale-Ethernet per connessione in rete locale. Ingressi: RS232, RS485, RS422. Uscita: Ethernet RJ45.Con crittografia Alimentazione da fonte esterna da 10Vcc a 32 Vcc