Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTSMK400EAP BASE ALTA ADATTATORE PER BASI - SMK400EAP

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTSMK400EAP BASE ALTA ADATTATORE PER BASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 34.5 mm

  • Durchmesser - 103.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073155003

Artikelnummer

NOTSMK400EAP

Herstellernummer

SMK400EAP

Hersteller

NOT

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Höhe:

34.5 mm

Durchmesser:

103.5 mm

Anello adattatore di colore bianco per basi serie 501. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.