Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRP1R-2PLUS CENT.2ZONE+SPE.24/220V - RP1R-2PLUS

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRP1R-2PLUS CENT.2ZONE+SPE.24/220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 6

  • Montageart - Aufbau

  • Notstromversorgung integriert - ja

  • Schnittstelle extern - ja

  • Höhe - 353 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078879348

Artikelnummer

NOTRP1R-2PLUS

Herstellernummer

RP1R-2PLUS

Hersteller

NOT

Anzahl der Meldegruppen:

6

Montageart:

Aufbau

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

353 mm

Breite:

381 mm

Tiefe:

123 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Mit Netzteil:

ja

Betriebsspannung:

28 V

Stromaufnahme:

125 mA

Centrale di rivelazione e spegnimento, tre zone di rivelazione e un canale di spegnimento. Dotata di circuiti d'ingresso per segnalazioni di stato quali controllo di flusso, bassa pressione, ecc. e di uscite per allarme, comando spegnimento, ecc. Canale di spegnimento programmabile e ritardabile sino a 60 secondi. La centrale può, tramite selezione, porre lo spegnimento in automatico, manuale o disabilitato.Download