Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3027 ARMADIO RACK 19 BP - 27U PORTA VETRO - RIP3027

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3027 ARMADIO RACK 19 BP - 27U PORTA VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071921501

Artikelnummer

NOTRIP3027

Herstellernummer

RIP3027

Hersteller

NOT

Armadio rack 27 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, porta posteriore con chiusura a chiave. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di 58 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm, quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 1420, peso 48 Kg. Protezione IP30