Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-S-05-CL LUCE FLASH IP66 - EN54-23 - PY X-S-05-CL

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-S-05-CL LUCE FLASH IP66 - EN54-23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blitzlicht

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074707669

Artikelnummer

NOTPY X-S-05-CL

Herstellernummer

PY X-S-05-CL

Hersteller

NOT

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Entspricht EN 54-23:

ja

2151801000 - Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Corpo a cubo antiurto colore rosso RAL3000 e lente trasparente. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23