NOTIFIER ITALIA SR - NOTPTE10 PANN POSTERIORE 10 MORSETTI - PTE10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013768604047
Artikelnummer
NOTPTE10
Herstellernummer
PTE10
Hersteller
NOT
Pannello posteriore verniciato nero opaco, con morsetti su barra omega, per la connessione delle Linee OUT 0 - 100V o attivazioni esterne. Sezione massima cavo 4mmq. Altezza 2U modulari.Pannello posteriore verniciato nero opaco, con morsetti su barra omega, per la connessione delle Linee OUT 0 - 100V o attivazioni esterne.