NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.002 PROIETTORE SONORO 1032 DB - PMD-020-130.002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Nennbelastbarkeit - 20 W
Tragbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073465454
Artikelnummer
NOTPMD-020-130.002
Herstellernummer
PMD-020-130.002
Hersteller
NOT
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Nennbelastbarkeit:
20 W
Tragbar:
nein
Standlautsprecher:
ja
Musikbelastbarkeit:
20 W
Lautstärkeregelung:
nein
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
ja
Frequenz:
150...20000 Hz
USB-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
WLAN:
nein
Durchmesser:
130 mm
Höhe:
275 mm
Breite:
158 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


