Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.001 PROIETTORE ABS SPL 1MT/1W- 99.5DB - PMD-020-130.001

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.001 PROIETTORE ABS SPL 1MT/1W- 99.5DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075424435

Artikelnummer

NOTPMD-020-130.001

Herstellernummer

PMD-020-130.001

Hersteller

NOT

Proiettore sonoro in ABS, altoparlante 130 mm full-range. Risposta in frequenza 150÷20.000 Hz SPL 1mt/1w 99,5 dB max. 112,5 dB. Trasformatore con potenza 20-10-5-2,5 W 100 V, angolo di dispersione 204°, dimensioni 158 x 275 mm, peso 1,45 Kg, temperatura di funzionamento -20÷150 °C colore Bianco. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. SPL EN54 @ 1m: 87 dB.