NOTIFIER ITALIA SR - NOTPAN1-EU SEGN OTTICO/ACUSTICO EN54-3/23 - PAN1-EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
7449077176622
Artikelnummer
NOTPAN1-EU
Herstellernummer
PAN1-EU
Hersteller
NOT
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
sonstige
Schutzart (IP):
IP41
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
2.6 W
Stromaufnahme:
0.1 A
Leuchtmittel:
LED
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Kontakt:
nein
Frequenz des Tonsignals:
3...3 kHz
Entspricht EN 54-23:
ja


