Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 130 SIRENA IP54 - PA 130

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 130 SIRENA IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 130 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074111343

Artikelnummer

NOTPA 130

Herstellernummer

PA 130

Hersteller

NOT

Lautstärke:

130 dB

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

Pneumatisch betrieben:

nein

Mit Kontakt:

nein

23026910000 - Sounder 230 Vac. 130 dB. IP 54. Outdoor NON-EN54.3. Modalità stand-by a risparmio energetico. Controllo a distanza di 9 degli 80 toni preinstallati. Temperatura -40 + 50C°. Colore: grigio chiaro.