Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTP-PAN1-P-EXD-G PELL. EXTINCION DISPARADA FONDO GRIGIO - P-PAN1-P-EXD-G

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTP-PAN1-P-EXD-G PELL. EXTINCION DISPARADA FONDO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001478486

Artikelnummer

NOTP-PAN1-P-EXD-G

Herstellernummer

P-PAN1-P-EXD-G

Hersteller

NOT

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Montageart:

sonstige

Pellicola in Policarbonato con la scritta "EXTINCION DISPARADA"per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.