NOTIFIER ITALIA SR - NOTP-PAN1-P-ALI-G PELL.ALLARME INCENDIO FONDO GRIGIO - P-PAN1-P-ALI-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001478349
Artikelnummer
NOTP-PAN1-P-ALI-G
Herstellernummer
P-PAN1-P-ALI-G
Hersteller
NOT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Montageart:
Wand
Pellicola in Policarbonato con la scritta "ALLARME INCENDIO"per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.


