Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-RE-SS CONVENTIONAL BEAM EN - OSI-RE-SS

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-RE-SS CONVENTIONAL BEAM EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001374665

Artikelnummer

NOTOSI-RE-SS

Herstellernummer

OSI-RE-SS

Hersteller

NOT

Rivelatore lineare di fumo, composto da un’unica unita ottica (TRX) e da un riflettore (compreso). Campo di protezione compreso tra 5 e 100m con campo operativo di 12°. Funzione di compensazione di deriva con tolleranza +/- 1° di movimento. Dotato di riscaldatore incorporato. Impostazione automatica del livello di soglia di sensibilita. Allineamento intuitivo del fascio indicato da frecce direzionali. Indicatori LED di standby, guasto e allarme visibile dal davanti e dal basso. Certificato CPR in accordoalla normativa EN54-12.