Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-10 DETECTOR BEAM IMAGER 7? COVERAGE 24VDC - OSI-10

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-10 DETECTOR BEAM IMAGER 7? COVERAGE 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072189603

Artikelnummer

NOTOSI-10

Herstellernummer

OSI-10

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Farbe:

weiß

Rauchschalter:

ja

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

0 mm

Breite:

136 mm

Länge:

208 mm

Höhe/Tiefe:

96 mm

UNITÀ RICEVENTE OSIDUnità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 7º di copertura, costituisce una innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. OSID utilizza un doppio fascio luminoso con due differenti lunghezze d’onda ed un elemento sensibile capace di un ampio “campo “visivo”: tali caratteristiche conferiscono al rivelatore un’elevata affidabilità di funzionamento nonché una semplificazione delle fasi di installazione ed allineamento. Copertura di rilevazione minimo 30m. e massimo 150m. Tre soglie di allarme. OSID è in grado di rivelare l’attenuazione, generata dalla presenza di particelle di fumo, su 2 differenti fasci luminosi emessi da un emettitore dislocato nell’area da proteggere. Il ricevitore (imager) è dotato di un elemento sensibile con un effettivo campo visivo. Temperatura: da -10°C a 55°C. Consumo di corrente: nominale (a 24 V CC): 8 mA (1 emettitore). Dimensioni: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato secondo EN54-12.