Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-WSF-RR SIRENA CON LAMPEGGIANTE RADIO AGILE - NRX-WSF-RR

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-WSF-RR SIRENA CON LAMPEGGIANTE RADIO AGILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000170435

Artikelnummer

NOTNRX-WSF-RR

Herstellernummer

NRX-WSF-RR

Hersteller

NOT

La sirena con lampeggiante di segnalazione di allarme radio NRX-WSF-RR è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. NRX-WSF-RR è un dispositivo di segnalazione ottico acustica che dispone di 32 tonalità e tre volumi selezionabili per ciascuno tono. Grado di protezione IP24. Viene montata tramite una base plastica B501RF-RR. Il dispositivo è a norma EN54-3, EN54-23 (W 3,5 - 10) e EN54-25. Tempo di risincronizzazione: 35s dall?accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva. Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25°C Frequenza radio: 865-870 MHz.