Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TFIX58 RIV ANALOG TEMP MAX 58 GRADI - NFXI-TFIX58

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TFIX58 RIV ANALOG TEMP MAX 58 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073408468

Artikelnummer

NOTNFXI-TFIX58

Herstellernummer

NFXI-TFIX58

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

thermomaximal

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

102 mm

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Mit Orientierungslicht:

ja

Höhe/Tiefe:

52 mm

Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile di colore bianco senza base. Costituito da un termistore. Adatto per impiego in ambienti aventi normale temperatura di base con intervento a 58°C. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata.