Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TDIFF ROR TH ISOLATOR NOTIFIER - NFXI-TDIFF

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TDIFF ROR TH ISOLATOR NOTIFIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermodifferential

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Ansprechtemperatur - 10 °C

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072765289

Artikelnummer

NOTNFXI-TDIFF

Herstellernummer

NFXI-TDIFF

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

thermodifferential

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Ansprechtemperatur:

10 °C

Farbe:

weiß

Rauchschalter:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

102 mm

Schutzart (IP):

IP42

Höhe/Tiefe:

61 mm

Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativasino a 93% senza condensa. Altezza 61 mm e diametro di 102 con base installata.