Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-BEAM-40-E RIV. LIN. IND. DI FUMO TRX 5/40M - NFXI-BEAM-40-E

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-BEAM-40-E RIV. LIN. IND. DI FUMO TRX 5/40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074391714

Artikelnummer

NOTNFXI-BEAM-40-E

Herstellernummer

NFXI-BEAM-40-E

Hersteller

NOT

Rivelatore lineare di fumo composto da un?unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in funzione dell?ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d?allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata, il rivelatore può colloquiare con la centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99 /159). Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17. Tensione di funzionamento 15-32Vcc. Assorbimento a riposo 2mA, in allarme 8,5mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 54.