NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-SMT3-IV PTIR DET NO ISO IVORY NOTIFIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Ansprechtemperatur - 70 °C
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001105825
Artikelnummer
NOTNFX-SMT3-IV
Herstellernummer
NFX-SMT3-IV
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Ansprechtemperatur:
70 °C
Farbe:
sonstige
Lautstärke:
0 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
102 mm
Mit Orientierungslicht:
ja
Höhe/Tiefe:
61 mm
RIVELATORE OTTICO- CALORE-IR SOSTITUTIVO PER SMART 3 Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e di fiamma IR di colore AVORIO senza isolatore e senza base. Particolarmente adatto per rilevare tutti i tipi di incendio sia covante che aperto.