NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-MM1M MINI MOD. IND. 1IN OPAL - NFX-MM1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078362888
Artikelnummer
NOTNFX-MM1M
Herstellernummer
NFX-MM1M
Hersteller
NOT
Modulo 1 ingresso miniaturizzato con isolatore. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54-18. L’ingresso controllato sarà su linea sorvegliata. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159 (indirizzi 100-159 solo per centrali con protocollo ADV). Alimentazione 15-30Vcc. Corrente media 400 microA , massima 600 microA. Temperatura di funzionamento: 0°C a 49°C. Umidità relativa senza condensa: 95%. Dimensioni: 33mm x 71mm x 15mm.


