Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 2001 L 2XAB LINES COMPACT SYSTEM - MINIVES 2001 L

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 2001 L 2XAB LINES COMPACT SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000012131

Artikelnummer

NOTMINIVES 2001 L

Herstellernummer

MINIVES 2001 L

Hersteller

NOT

Sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 160W (uno è di backup) liberamente distribuibile su 4 linee audio o 2 zone ridondate. Pannello forntale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5"e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite relè liberamente configurabili. Completo di scheda di rete ETH per la connesisone del sistema in rete ed il collegamento delle basi microfoniche (postazioni paging da alimentarsi localmente). Completo di caricabatterie per una capacità max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah.