NOTIFIER ITALIA SR - NOTMCM-AN MODULO CONTROLLO MUSICA - AUDIONET - MCM-AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072492444
Artikelnummer
NOTMCM-AN
Herstellernummer
MCM-AN
Hersteller
NOT
MCM-AN MODULO MUSICAModulo Controllo Musica da inserire all'interno delle matrici MX6Z-AN o MX8Z-AN. Permette l’innesto di una sorgente sonora associata alla linea a 100 V, connettore mini-jack 3,5 mm (Audio IN), connettore RJ-45 per la connessione di una base microfonica BML-AN, connettore RJ45 per la connessione di un regolatore di volume CRM-AN05 / 07.