Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTM710E SINGLE INPUT MODULE - NOTIFIER - M710E

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTM710E SINGLE INPUT MODULE - NOTIFIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000762654

Artikelnummer

NOTM710E

Herstellernummer

M710E

Hersteller

NOT

Modulo d'ingresso utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'ingresso controllato sarà su linea sorvegliata. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159 Questi è dotato di un led verde lampeggiante in condizioni normali ed acceso fisso in allarme. Il modulo dispone d?isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.