Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTLSC-606 L-VCM6B 6W CEIL.SPK - LSC-606

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTLSC-606 L-VCM6B 6W CEIL.SPK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024140538

Artikelnummer

NOTLSC-606

Herstellernummer

LSC-606

Hersteller

NOT

LSC-606 DIFFUSORE INCASSO EN54Diffusore incasso soffitto EN54-24, Woofer 6,5", potenza 6 watt 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C e cavo antifiamma. Ø 222 mm, diametro 129 mm. Colore bianco. 91 dB @ 1W/1m.