NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-PAV RIPETITORE OTT. AD INCASSO PAVIMENTO - INDIC-PAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - weiß
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blinklicht
Packung
1 ST
EAN
7449073376781
Artikelnummer
NOTINDIC-PAV
Herstellernummer
INDIC-PAV
Hersteller
NOT
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Lautstärke:
0 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Stromaufnahme:
0.09 A
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Kontakt:
nein
Frequenz des Tonsignals:
0...0 kHz
Abgedecktes Raumvolumen:
0 m³


