NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS20X-211-23-6 FS20X-211 IR/UV AL M25 FM/EN54
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072071083
Artikelnummer
NOTFS20X-211-23-6
Herstellernummer
FS20X-211-23-6
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie:
nein
Farbe:
rot
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Lautstärke:
0 dB(A)
RIVELATORE DI FIAMMA A DOPPIO IR/UV. Contenitore in alluminio con 2 ingressi M25, FM, cFM per ATEX, IECEx Classe I, zona 1. Certificazione EN54-10. Il nuovo rivelatore FS20X rappresenta un salto di qualità nelle tecnologie infrarossi e ultravioletti. FS20X è un Rivelatore multi-spettro IR/ IR/ VIS fuoco e fiamme con l'aggiunta di un sensore UV insensibile alla luce solare. FS20X ha tempi di risposta velocissima, immunità ai falsi allarmi oltre ad un'ampia gamma di temperature. Cono di 90 gradi di visuale e distanza di rilevazione superiore ai 60 metri (comparabile al 40/40LB in alluminio).