NOTIFIER ITALIA SR - NOTFRONT-PAN1-PL-G COVER PER PAN1-PLUS GIALLO FILM ROSSO - FRONT-PAN1-PL-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000000008363
Artikelnummer
NOTFRONT-PAN1-PL-G
Herstellernummer
FRONT-PAN1-PL-G
Hersteller
NOT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Montageart:
Wand
Cornice per PAN1-PLUS-EL Grigio OPACO completa di FILM Rosso e scritta rossa. Scritta di serie: ?ALLARME INCENDIO?.


