Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTFD-851HTE A THERMAL FIXED DET. 300 S. NOT. - FD-851HTE A

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTFD-851HTE A THERMAL FIXED DET. 300 S. NOT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022933804

Artikelnummer

NOTFD-851HTE A

Herstellernummer

FD-851HTE A

Hersteller

NOT

Rivelatore termico costituito da un termistore. Adatto per impiego in ambienti aventi elevata temperatura di base ( superiore ai 35°C) con intervento a 78°C. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d’allarme. Possibilità d’indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.