Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTFAA-UF25/6 KIT DERIVAZIONE CON CAPILLARE - FAA-UF25/6

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTFAA-UF25/6 KIT DERIVAZIONE CON CAPILLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076831812

Artikelnummer

NOTFAA-UF25/6

Herstellernummer

FAA-UF25/6

Hersteller

NOT

Blocco capillare completo di: - n.1 pz. Tee in ABS di colore rosso. Diametro: 25 mm, - n.1 pz. Nipplo in plastica rossa ingresso tubo diam. 10 mm. Rosso, - n.1 pz. Raccordo rapido dritto 1/8” per tubo 10 mm x 8 mm ,- n.2 mt di tubo PA12 flessibile in poliammide 10 mm x 8 mm. Rosso - n.1 pz. Dado cilindrico 1/4” in ottone nichelato, - n.1pz. Piattello in PVC bianco con attacco da 1/8” Per tubo con diametro 25mm.