NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1003 A RIV FUMO CONV FOTOELETTRICO - ECO1003 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Einbau
Mit Backup-Batterie - nein
Farbe - Silber
Rauchschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073142362
Artikelnummer
NOTECO1003 A
Herstellernummer
ECO1003 A
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Einbau
Mit Backup-Batterie:
nein
Farbe:
Silber
Rauchschalter:
ja
Durchmesser:
102 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe/Tiefe:
32.5 mm
Rivelatore ottico di fumo convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Led di visualizzazione allarmi . Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.


