NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1002 A RIV CONV MULTICR OTTICO/TERMICO - ECO1002 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449079518499
Artikelnummer
NOTECO1002 A
Herstellernummer
ECO1002 A
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Farbe:
weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per iltest tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.


