NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-EN SIRENA CONV. 4 TONI CON LAMP. DA INT. - DSE3-EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blinklicht
Packung
1 ST
EAN
7449072791363
Artikelnummer
NOTDSE3-EN
Herstellernummer
DSE3-EN
Hersteller
NOT
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Lautstärke:
103 dB
Schutzart (IP):
IP31
Gehäusefarbe:
rot
Stromaufnahme:
0.013 A
Leuchtmittel:
LED
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Entspricht EN 54-23:
ja