Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-23 HQ CONV. SOUNDER/FLASH EN54-3/23 QUBE - DSE3-23 HQ

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-23 HQ CONV. SOUNDER/FLASH EN54-3/23 QUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079607148

Artikelnummer

NOTDSE3-23 HQ

Herstellernummer

DSE3-23 HQ

Hersteller

NOT

Sirena convenzionale da interno a sei toni con lampeggiante. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Timer per auto silenziamento programmabile. 2 frequenze di flash programmabili. Certificata CPR inaccordo alla normativa EN54-3 ed EN 54.23 e conforme alla UNI-TR 11607. categoria O. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 130mA Temperatura di funzionamento da -10 °C to +55°C. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use), Volumedi copertura (montata a parete) - CUBE light lens: 7 x 11 x 10 m.