Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE2-EN SIRENA CONV. 4 TONI DA INT. ROSSA - DSE2-EN

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE2-EN SIRENA CONV. 4 TONI DA INT. ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079391443

Artikelnummer

NOTDSE2-EN

Herstellernummer

DSE2-EN

Hersteller

NOT

Sirena elettronica convenzionale da interno a 4 toni con potenza acustica max. 101dB ad un metro. Di colore rosso. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 60mA. Temperatura di funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP41C.