Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE1-PW CONV. SOUNDER POWERED LAMP EN54-3 - DSE1-PW

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE1-PW CONV. SOUNDER POWERED LAMP EN54-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074379989

Artikelnummer

NOTDSE1-PW

Herstellernummer

DSE1-PW

Hersteller

NOT

Sirena convenzionale per esterno con lampeggiante led. Certificato EN54.3. Potenza acustica 110 dB/1m. Corrente max. 450mA. Grado di protezione IP 44.Temperatura esercizio -25C° - +55C°.